Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - GF 20 MANCHON CONDUITS PLIABLES - DX52020

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - GF 20 MANCHON CONDUITS PLIABLES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 20 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - écartement

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8018678014627

Réf. Sonepar

00047800579

Réf. Fournisseur

DX52020

Marque

Gewiss

pour diamètre de tube nominal:

20 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

non traité

modèle:

écartement

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

PVC

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

avec fonction de verrouillage:

Non

type de fonction de verrouillage:

autre

en deux pièces:

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

matériau du joint:

sans joint

avec filetage extérieur:

Non

avec filetage intérieur:

Non

divisible:

Non

excentrique:

Non

résistant aux UV:

Non

MANCHONS POUR CONDUITS CINTRABLES GF - DIAMÈTRE 20MM

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection annelés cintrables pour pose encastrée, disponibles en PVC et en polypropylène et dans différentes couleurs afin de faciliter l’identification des circuits conformément aux prescriptions normatives. Les palettes sont protégées par un film étirable blanc afin d’éviter l’exposition des couronnes aux rayons UV et garantir simultanément une meilleure résistance aux agents atmosphériques et une meilleure conservation lors du stockage en extérieur. Classification LSZH du conduit ICTA: faible émission de fumée et sans halogène.