Gewiss - GF 32 MANCHON CONDUITS PLIABLES - DX52032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 32 mm
matériau - plastique
couleur - gris
traitement de la surface - non traité
modèle - écartement
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONDUIT/SHEATHS ACC.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8018678014641
Réf. Sonepar
00047800581
Réf. Fournisseur
DX52032
Marque
Gewiss
pour diamètre de tube nominal:
32 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
non traité
modèle:
écartement
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
PVC
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
avec fonction de verrouillage:
Non
type de fonction de verrouillage:
autre
en deux pièces:
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
matériau du joint:
sans joint
avec filetage extérieur:
Non
avec filetage intérieur:
Non
divisible:
Non
excentrique:
Non
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection annelés cintrables pour pose encastrée, disponibles en PVC et en polypropylène et dans différentes couleurs afin de faciliter l’identification des circuits conformément aux prescriptions normatives. Les palettes sont protégées par un film étirable blanc afin d’éviter l’exposition des couronnes aux rayons UV et garantir simultanément une meilleure résistance aux agents atmosphériques et une meilleure conservation lors du stockage en extérieur. Classification LSZH du conduit ICTA: faible émission de fumée et sans halogène.


