Gewiss - GLASS DOOR FOR 30U CABINET 600X600MM. - GW38596

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - GLASS DOOR FOR 30U CABINET 600X600MM.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - verre

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035012150

Réf. Sonepar

00047501215

Réf. Fournisseur

GW38596

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

verre

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

600 mm

hauteur:

1485 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

30 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

REPLACEMENT DOOR - 19'' FLOOR RACK CABINET - FOR GW38452 - RAL 7035 GREY

Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.