Gewiss - GOLFARI SOLLEVAMENTO P200 QDX630L - GWD3441

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - GOLFARI SOLLEVAMENTO P200 QDX630L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 51 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8034035052989

Réf. Sonepar

00047505298

Réf. Fournisseur

GWD3441

Marque

Gewiss

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

200 mm

hauteur:

51 mm

couleur:

gris

LIFTING EYEBOLTS - QDX 630 L - FOR STRUCTURE 200MM

Quelques mots du fabricant :

Chez GEWISS, nous pensons que l'énergie doit être sûre, intelligente et prête pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons créé une gamme complète de solutions qui accompagnent chaque étape de la conception des systèmes électriques, des disjoncteurs aux outils de configuration, avec une approche qui allie une expertise technologique approfondie à une solide compréhension des besoins réels. Les électriciens, les tableautiers, les concepteurs et les exploitants choisissent GEWISS pour simplifier leur travail et améliorer les performances de chaque installation. Car la sécurité électrique n'est pas une option, mais la première étape vers la fiabilité, la durabilité et la tranquillité d'esprit.