Gewiss - GOLFARI SOLLEVAMENTO P250 QDX630H - GWD3443

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 250 mm
hauteur - 51 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035053009
Réf. Sonepar
00047505300
Réf. Fournisseur
GWD3443
Marque
Gewiss
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
250 mm
hauteur:
51 mm
couleur:
gris
LIFTING EYEBOLTS - QDX 630 H - FOR STRUCTURE 250MM


