Gewiss - GOLFARI SOLLEVAMENTO P300 QDX630L - GWD3442


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 300 mm
hauteur - 51 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DISTR.BOARD/CABINETS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035052996
Réf. Sonepar
00047505299
Réf. Fournisseur
GWD3442
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
300 mm
hauteur:
51 mm
couleur:
gris
LIFTING EYEBOLTS - QDX 630 L - FOR STRUCTURE 300MM