Gewiss - GOLFARI SOLLEVAMENTO P400 QDX630H - GWD3444

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - GOLFARI SOLLEVAMENTO P400 QDX630H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 51 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035053016

Réf. Sonepar

00047505301

Réf. Fournisseur

GWD3444

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

400 mm

hauteur:

51 mm

couleur:

gris

LIFTING EYEBOLTS - QDX 630 H - FOR STRUCTURE 400MM