Gewiss - GRILLE AERATION AVEC FILTRE ANTIPOUS. - GW46471 - GW46471

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - GRILLE AERATION AVEC FILTRE ANTIPOUS. - GW46471

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 131 mm

  • hauteur - 141 mm

  • mode de pose - fixation à clips

  • adapté à la largeur de boîtier - 125 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 117 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564029613

Réf. Sonepar

00047402961

Réf. Fournisseur

GW46471

Marque

Gewiss

largeur:

131 mm

hauteur:

141 mm

mode de pose:

fixation à clips

adapté à la largeur de boîtier:

125 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

117 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

1

finition de la surface:

non traité

avec filtre incorporé:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

KIT D'AÉRATION

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..