Gewiss - HUB MULTIPROTOCOLE - GWA9000

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - HUB MULTIPROTOCOLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface multiple

  • largeur en nombre de modules - 10

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564876514

Réf. Sonepar

00047487651

Réf. Fournisseur

GWA9000

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

interface multiple

largeur en nombre de modules:

10

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

TCP/IP

système de bus KNX-radio:

Oui

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Oui

type de tension:

DC

consommation d'énergie:

85 W

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Oui

interface radio:

Oui

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

SMART GETAWAY - BL - ZIGBEE

Les Atouts de la gamme:

Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.