Gewiss - ICTA/50 GRIS - 3422 SANS TIRE FILS - DX20050R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
diamètre intérieur - 39.6 mm
couleur - gris
matériau - polypropylène (PP)
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINES ANNELEES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035441240
Réf. Sonepar
00047504280
Réf. Fournisseur
DX20050R
Marque
Gewiss
diamètre externe:
50 mm
diamètre intérieur:
39.6 mm
couleur:
gris
matériau:
polypropylène (PP)
tenue à la flexion:
flexible, à rétablissement automatique
sans halogène:
Oui
finition ignifugée:
Oui
avec manchon:
Non
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Non
convient pour installation sur bois:
Non
convient pour installation dans paroi creuse:
Oui
installation sur du béton:
Oui
installation de machines et d'équipements:
Oui
installation en sous-sol (chape de béton):
Oui
installation à l'extérieur:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
température de fonctionnement:
90...90 °C
couche interne extrêmement glissante:
Non
avec indications en mètres:
Non
numéro RAL:
7035
résistant aux UV:
Non
classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:
moyen (classe 3)
classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:
lourd (classe 4)
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection annelés cintrables pour pose encastrée, disponibles en PVC et en polypropylène et dans différentes couleurs afin de faciliter l’identification des circuits conformément aux prescriptions normatives. Les palettes sont protégées par un film étirable blanc afin d’éviter l’exposition des couronnes aux rayons UV et garantir simultanément une meilleure résistance aux agents atmosphériques et une meilleure conservation lors du stockage en extérieur. Classification LSZH du conduit ICTA: faible émission de fumée et sans halogène.