Gewiss - INT.DE COMMANDE 1P 32A+VOYANT SIG.230V - GW96540

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INT.DE COMMANDE 1P 32A+VOYANT SIG.230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - disjoncteur avec témoin lumineux

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564447899

Réf. Sonepar

00047002113

Réf. Fournisseur

GW96540

Réf. Commerciale

Gewiss

fonction de commutation:

disjoncteur avec témoin lumineux

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

nombre de pôles:

1

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

230 V

tension assignée min.:

230 V

résistance de court-circuit (Icw):

1.5 kA

avec voyant indicateur:

Oui

couleur de la calotte:

rouge

source lumineuse:

LED

culot de lampe:

autre

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

72 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

symbole « lumière »

INTERRUPTEUR DE COMMANDE - AVEC VOYANT DE SIGNALISATION - 32A 1P 230V - 1 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..