Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - INT.HOR. HEBDO.ANALOG.AVEC RES.1INV.2,5M - GWD6776

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INT.HOR. HEBDO.ANALOG.AVEC RES.1INV.2,5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme 24 h - Non

  • programme hebdomadaire - Oui

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035007057

Réf. Sonepar

00047500705

Réf. Fournisseur

GWD6776

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de canaux:

1

programme 24 h:

Non

programme hebdomadaire:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

réserve de marche en heures:

150

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Non

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2.5

largeur:

45 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

68 mm

INTERRUPTEUR HORAIRE HEBDOMADAIRE ANALOGIQUE - AVEC RÉSERVE 150H - 1 CONTACT INVERSEUR - 2,5 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..