Gewiss - INT.HORAIRE HEBDO.DIGITAL 1 CAN.1INV.2M - GWD6782

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INT.HORAIRE HEBDO.DIGITAL 1 CAN.1INV.2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • programme 24 h - Non

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035007064

Réf. Sonepar

00047500706

Réf. Fournisseur

GWD6782

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de canaux:

1

tension d’alimentation:

230...230 V

programme 24 h:

Non

programme hebdomadaire:

Oui

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

réserve de marche en années:

5

guidage texte à l'écran:

Non

programmation externe:

Non

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

programme vacances:

Non

programme d'impulsion:

Non

programme de cycle:

Non

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Non

compteur d'heures:

Non

synchronisé avec le secteur:

Oui

commandé par quartz:

Non

radioguidé:

Oui

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

finition des contacts:

contact inverseur (NO/NC)

nombre de contacts:

1

nombre d'emplacements de mémoire:

120

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Non

présélection de commutation:

Non

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

68 mm

INTERRUPTEUR HORAIRE HEBDOMADAIRE DIGITAL - RÉSERVE DE CHARGE 5 ANS - 1 CONTACT INVERSEUR - 2 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..