Gewiss - INT.HORAIRE HEBDO.DIGITAL 2 CAN.2INV.2M - GWD6783


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 2
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Non
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MODULAR ACCESSORIES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035007071
Réf. Sonepar
00047500707
Réf. Fournisseur
GWD6783
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de canaux:
2
tension d’alimentation:
230...230 V
programme 24 h:
Non
programme hebdomadaire:
Oui
mode de pose:
rail DIN
type de tension d’alimentation:
AC
réserve de marche en années:
5
guidage texte à l'écran:
Non
programmation externe:
Non
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Non
programme annuel:
Non
programme vacances:
Non
programme d'impulsion:
Non
programme de cycle:
Non
programme astronomique:
Non
programme aléatoire:
Non
compteur d'heures:
Non
synchronisé avec le secteur:
Oui
commandé par quartz:
Non
radioguidé:
Oui
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
nombre de contacts:
2
nombre d'emplacements de mémoire:
120
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Non
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Non
présélection de commutation:
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
contact de commutation hors tension:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
35 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
68 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..