Gewiss - INT.HORAIRE JOUR.ANALOG.AVEC RES.1INV.2M - GWD6773

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INT.HORAIRE JOUR.ANALOG.AVEC RES.1INV.2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 1

  • programme hebdomadaire - Non

  • synchronisé avec le secteur - Non

  • commandé par quartz - Non

  • réserve de marche en heures - 150

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035007026

Réf. Sonepar

00047500702

Réf. Fournisseur

GWD6773

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de canaux:

1

programme hebdomadaire:

Non

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Non

réserve de marche en heures:

150

programme 24 h:

Oui

tension d’alimentation:

230...230 V

mode de pose:

rail DIN

type de tension d’alimentation:

AC

programme 60 min:

Non

programme annuel:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Non

commande manuelle:

Oui

présélection de commutation:

Non

courant de commutation nominal à 250 V CA:

16 A

contact de commutation hors tension:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

68 mm

INTERRUPTEUR HORAIRE JOURNALIER ANALOGIQUE - AVEC RÉSERVE 150H - 1 CONTACT INVERSEUR - 2 MODULES

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..