Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - INT.SECTIONNEUR 3P 16A 415V 1M - GW96535

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INT.SECTIONNEUR 3P 16A 415V 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564448537

Réf. Sonepar

00047002108

Réf. Fournisseur

GW96535

Marque

Gewiss

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

415 V

tension assignée min.:

415 V

résistance de court-circuit (Icw):

1.5 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

autre

source lumineuse:

autre

culot de lampe:

autre

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

72 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

autre

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR COMPACT - 16A 3P 250-415V - 1 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..