Gewiss - INTER. CON. +COMPT. NRJ NO 16A 1P BEIGE - GW13826

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INTER. CON. +COMPT. NRJ NO 16A 1P BEIGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - autre

  • couleur - beige

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • mode boutons - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035105043

Réf. Sonepar

00047510504

Réf. Fournisseur

GW13826

Marque

Gewiss

avec émetteur radio manuel:

Oui

mode de pose:

autre

couleur:

beige

alimentation en courant:

230 V CA

mode boutons:

Oui

mode commutation:

Non

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Oui

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Oui

intégré dans un boîtier:

Non

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Oui

avec contact à poussoir radio:

Oui

nombre de relais:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

fixation à griffes

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

fréquence radio:

2400 MHz

système Rollingcode:

Non

nombre de commandes:

1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Oui

consommation d'énergie:

9.1 W

INTERRUPTEUR CONNECTÉ AVEC COMPTEUR D’ÉNERGIE - 100-240 Vca 50/60 Hz - NO 16A(AC1) 240 Vca - 1 MODULE - BEIGE NATUREL SATIN - CHORUSMART

Les Atouts de la gamme:

Maison connectée intelligente - Le système connecté, basé sur le protocole sans fil Zigbee, offre une gamme complète de solutions pour les maisons intelligentes et les petits bureaux, qui conviennent à la fois aux nouveaux bâtiments et aux rénovations. Il vous permet de contrôler la sécurité, le confort et la consommation, grâce à une expérience utilisateur unique, à l’aide de l’application Home Gateway et des plaques EGO Smart. Le système s’intègre aux plateformes Google Home IdO, Amazon Alexa et IFTTT, et toutes les fonctions peuvent être contrôlées avec les assistants vocaux Google et Alexa.