Gewiss - INTER. CON. +COMPT. NRJ NO 16A 1P BLANC - GW10826

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Oui
mode de pose - autre
couleur - blanc
alimentation en courant - 230 V CA
mode boutons - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SMART HOME
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8034035101113
Réf. Sonepar
00047510111
Réf. Fournisseur
GW10826
Marque
Gewiss
avec émetteur radio manuel:
Oui
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
alimentation en courant:
230 V CA
mode boutons:
Oui
mode commutation:
Non
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Oui
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
intégré dans un boîtier:
Non
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Oui
avec contact à poussoir radio:
Oui
nombre de relais:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
type de fixation:
fixation à griffes
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence radio:
2400 MHz
système Rollingcode:
Non
nombre de commandes:
1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Oui
consommation d'énergie:
9.1 W
Les Atouts de la gamme:
Maison connectée intelligente - Le système connecté, basé sur le protocole sans fil Zigbee, offre une gamme complète de solutions pour les maisons intelligentes et les petits bureaux, qui conviennent à la fois aux nouveaux bâtiments et aux rénovations. Il vous permet de contrôler la sécurité, le confort et la consommation, grâce à une expérience utilisateur unique, à l’aide de l’application Home Gateway et des plaques EGO Smart. Le système s’intègre aux plateformes Google Home IdO, Amazon Alexa et IFTTT, et toutes les fonctions peuvent être contrôlées avec les assistants vocaux Google et Alexa.


