Gewiss - INTER.CREPUSCUL. AVEC SONDE EXT.1NO.1M - GWD6779

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INTER.CREPUSCUL. AVEC SONDE EXT.1NO.1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • plage de réglage de la valeur de luminosité - 1...100 lx

  • longueur max. de conduit du capteur de lumière - 50 m

  • type de montage du capteur de lumière - autre

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035007101

Réf. Sonepar

00047500710

Réf. Fournisseur

GWD6779

Réf. Commerciale

Gewiss

courant de commutation assigné:

16 A

plage de réglage de la valeur de luminosité:

1...100 lx

longueur max. de conduit du capteur de lumière:

50 m

type de montage du capteur de lumière:

autre

tension assignée (Ue):

230 V

fréquence assignée:

50...50 Hz

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

avec coupure nocturne programmable:

Oui

entrée du contact à poussoir:

Non

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE - AVEC SONDE EXTÉRIEURE - 1…100LUX - 1 CONTACT NO - 1 MODULE

Les Atouts de la gamme:

La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..