Gewiss - INTER. DIFF. 4P 25A F/0,03 4M N.GAUCHE - GWD4307

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INTER. DIFF. 4P 25A F/0,03 4M N.GAUCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A

  • type de courant différentiel - autre

  • largeur en nombre de modules - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035019968

Réf. Sonepar

00047501996

Réf. Fournisseur

GWD4307

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.3 A

type de courant différentiel:

autre

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Oui

type retardé de courte durée:

Oui

tenue au courant de choc:

3 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50/60 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

72 mm

degré de pollution:

2

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

4.4 W

INTER. DIFF. 4P 25A F/0,03 4M N.GAUCHE