Gewiss - INTER.MANOEUVRE SECTION. MSS 125 3P 63A - GW97721


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MCCB / SWITCH DISC.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564211414
Réf. Sonepar
00047421141
Réf. Fournisseur
GW97721
Réf. Commerciale
Gewiss
fonction de commutation:
interrupteur on/off
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
nombre de pôles:
3
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
400 V
tension assignée min.:
400 V
résistance de court-circuit (Icw):
2.5 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
blanc
source lumineuse:
autre
culot de lampe:
autre
largeur en nombre de modules:
6
profondeur d'encastrement:
79.5 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
autre
Les Atouts de la gamme:
La gamme 90 AM, en plus des accessoires communs à tous les disjoncteurs, comprend de nombreux dispositifs modulaires pour la protection, la commande, la programmation, la mesure et la signalisation des systèmes électriques..