Gewiss - INTER.MANOEUVRE SECTION. MSS 250 4P 250A - GW97730

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INTER.MANOEUVRE SECTION. MSS 250 4P 250A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - interrupteur on/off

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564211506

Réf. Sonepar

00047421150

Réf. Fournisseur

GW97730

Réf. Commerciale

Gewiss

fonction de commutation:

interrupteur on/off

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

nombre de pôles:

4

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

400 V

tension assignée min.:

400 V

résistance de court-circuit (Icw):

2.5 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

blanc

source lumineuse:

autre

culot de lampe:

autre

profondeur d'encastrement:

79.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

autre

INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR À COUPURE APPARENTE - MSS 250 - 4P 250A 400V

Les Atouts de la gamme:

Les interrupteurs de commande sectionneurs rotatifs MSS garantissent robustesse et fiabilité de commande et d'isolement des circuits jusqu'à 630 A. La gamme comporte quatre tailles différentes selon l'intensité nominale, et offre des performances élevées tant en courant alternatif qu'en courant continu..