Gewiss - INTER.ROTAT.3P 32A RAIL EN50022 - GW70205

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INTER.ROTAT.3P 32A RAIL EN50022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 3

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 32 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 10 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564011816

Réf. Sonepar

00047401181

Réf. Fournisseur

GW70205

Marque

Gewiss

modèle:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

3

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

32 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

10 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

32 A

classe de protection (IP), face avant:

IP20

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

INTERRUPTEUR ROTATIF - FIXATION SUR RAIL DIN - POIGNÉE NO - 3P 4M EN50022 32A IP65

Les Atouts de la gamme:

Interrupteurs-sectionneurs disponibles en matériau isolant ou en métal, de 16 A à 160 A, pour commande (levier noir) ou pour coupure d’urgence (levier rouge sur plastron jaune). La série est complétée par les versions de tableau pour montage en face avant ou sur rail DIN de 16 A à 63 A. Toutes les versions peuvent être équipées de contacts auxiliaires. Les appareils garantissent un indice de protection exclusif jusqu'à IP66 / IP67 / IP69; ils ont été conçus pour réduire le temps de câblage, faciliter l'installation et permettre une sécurité et une robustesse maximales y compris dans les conditions d'utilisation les plus sévères.