Gewiss - INTER.ROTAT.4P 16A COMMANDE RENV. - GW70003

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INTER.ROTAT.4P 16A COMMANDE RENV.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564011977

Réf. Sonepar

00047401197

Réf. Fournisseur

GW70003

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

16 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5 kW

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

16 A

classe de protection (IP), face avant:

IP65

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

type de raccordement du circuit principal:

autre

INTERRUPTEUR ROTATIF - POUR TABLEAU - COMMANDE - POIGNÉE ROUGE - 4P 3M EN50022 16A IP65

Les Atouts de la gamme:

Interrupteurs-sectionneurs disponibles en matériau isolant ou en métal, de 16 A à 160 A, pour commande (levier noir) ou pour coupure d’urgence (levier rouge sur plastron jaune). La série est complétée par les versions de tableau pour montage en face avant ou sur rail DIN de 16 A à 63 A. Toutes les versions peuvent être équipées de contacts auxiliaires. Les appareils garantissent un indice de protection exclusif jusqu'à IP66 / IP67 / IP69; ils ont été conçus pour réduire le temps de câblage, faciliter l'installation et permettre une sécurité et une robustesse maximales y compris dans les conditions d'utilisation les plus sévères.