Gewiss - INTER.ROTAT.4P 63A COMMANDE RENV. - GW70008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - contacteur/disjoncteur
nombre de pôles - 4
avec position 0 - Oui
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 19 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTER ROTATIF RT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564012028
Réf. Sonepar
00047401202
Réf. Fournisseur
GW70008
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle:
contacteur/disjoncteur
nombre de pôles:
4
avec position 0:
Oui
courant permanent nominal (Iu):
63 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
19 kW
avec retour automatique à la position 0:
Non
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
63 A
classe de protection (IP), face avant:
IP65
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Oui
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition de l'élément d'actionnement:
commande rotative déportée sur porte
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
Les Atouts de la gamme:
Interrupteurs-sectionneurs disponibles en matériau isolant ou en métal, de 16 A à 160 A, pour commande (levier noir) ou pour coupure d’urgence (levier rouge sur plastron jaune). La série est complétée par les versions de tableau pour montage en face avant ou sur rail DIN de 16 A à 63 A. Toutes les versions peuvent être équipées de contacts auxiliaires. Les appareils garantissent un indice de protection exclusif jusqu'à IP66 / IP67 / IP69; ils ont été conçus pour réduire le temps de câblage, faciliter l'installation et permettre une sécurité et une robustesse maximales y compris dans les conditions d'utilisation les plus sévères.