Gewiss - INTER-SECT. 3P 400A COMMANDE RENV. COM. - GW70079

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INTER-SECT. 3P 400A COMMANDE RENV. COM.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 3

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035127410

Réf. Sonepar

00047512741

Réf. Fournisseur

GW70079

Marque

Gewiss

modèle:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

3

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

400 A

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

400 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR - POUR TABLEAU - COMMANDE - POIGNÉE NOIR - 3P EN50022 400A