Gewiss - INTER-SECT. MULTIPOL. 16A 8P COMMANDE - GW70621P

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INTER-SECT. MULTIPOL. 16A 8P COMMANDE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 8

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035122590

Réf. Sonepar

00047512259

Réf. Fournisseur

GW70621P

Marque

Gewiss

modèle:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

8

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

16 A

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

16 A

classe de protection (IP), face avant:

IP66

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR - HP - COMMANDE - BOÎTIER ISOLANT - 16A 8P - POIGNÉ NOIRE CADENASSABLE - IP66/67/69