Gewiss - INTER-SECT. PHOTOVOLTAIQUE MÉTAL 40A 4P - GW70242

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INTER-SECT. PHOTOVOLTAIQUE MÉTAL 40A 4P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - contacteur/disjoncteur

  • nombre de pôles - 4

  • avec position 0 - Oui

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • avec retour automatique à la position 0 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035122576

Réf. Sonepar

00047512257

Réf. Fournisseur

GW70242

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

contacteur/disjoncteur

nombre de pôles:

4

avec position 0:

Oui

courant permanent nominal (Iu):

40 A

avec retour automatique à la position 0:

Non

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

40 A

classe de protection (IP), face avant:

IP66

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

appareil complet dans un boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante courte

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR - HP - PHOTOVOLTAÏQUE DC - BOÎTIER MÉTAL - 40A 4P - POIGNÉE NOIR CADENASSABLE - IP66/IP67/IP69