Gewiss - INTERF.ZIGBEE 2 CANAUX SUR BATTERIE - GWA1501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - autre
couleur - noir
alimentation en courant - pile non-rechargeable
mode boutons - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SMART HOME
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564876453
Réf. Sonepar
00047487645
Réf. Fournisseur
GWA1501
Marque
Gewiss
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
autre
couleur:
noir
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
mode boutons:
Non
mode commutation:
Non
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un bouton d'impulsion:
Oui
adapté à un commutateur de volet roulant:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Oui
adapté pour interrupteur:
Oui
intégré dans un boîtier:
Non
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Oui
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
2
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
type de fixation:
autre
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
fréquence radio:
868 MHz
modulation:
FM
système Rollingcode:
Non
nombre de commandes:
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Dispositifs de commande et de contrôle sans fil basés sur la technologie ZigBee qui offrent des solutions innovantes dans la rénovation des bâtiments, en minimisant les interventions sur les structures. ZigBee est un système sûr et fiable : les données échangées sont cryptées et chaque nœud du réseau assure systématiquement l'accessibilité entre tous les appareils (réseau maillé). Les dispositifs ZigBee enrichissent la gamme des solutions domotiques Gewiss et peuvent être gérés par une application, pour smartphone ou tablette, en utilisant la passerelle Smart Gateway.


