Gewiss - INTERFACE CONTACTS 2 CANAUX EASY - GW90833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - installation intégrée
nombre d'entrées - 2
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564794030
Réf. Sonepar
00047004687
Réf. Fournisseur
GW90833
Marque
Gewiss
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
installation intégrée
nombre d'entrées:
2
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande LED:
Oui
avec affichage LED:
Non
tension de détection externe requise:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX Easy: un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090, pour les solutions résidentielles, permettant à chaque composant de l'installation de communiquer. Sécurité, confort, économies d'énergie, scénarios et contrôle à distance: grâce à une interface simple et intuitive et à l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette, l’installation peut être facilement gérée localement ou à distance via internet avec la application HAPPYHOME de Gewiss.


