Gewiss - INTERFACE CONTACTS 4 CANAUX EASY - GW90834A

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INTERFACE CONTACTS 4 CANAUX EASY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - installation intégrée

  • nombre d'entrées - 4

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564794047

Réf. Sonepar

00047004688

Réf. Fournisseur

GW90834A

Réf. Commerciale

Gewiss

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

installation intégrée

nombre d'entrées:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Non

tension de détection externe requise:

Non

indice de protection (IP):

IP20

INTERFACE CONTACTS - 4 CANAUX - EASY

Les Atouts de la gamme:

Système BUS à protocole KNX Easy: un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090, pour les solutions résidentielles, permettant à chaque composant de l'installation de communiquer. Sécurité, confort, économies d'énergie, scénarios et contrôle à distance: grâce à une interface simple et intuitive et à l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette, l’installation peut être facilement gérée localement ou à distance via internet avec la application HAPPYHOME de Gewiss.