Gewiss - INTERFACE USB/ZIGBEE - GWA1706


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
radio bidirectionnelle - Non
modèle - USB
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SMART HOME
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011564890541
Réf. Sonepar
00047489054
Réf. Fournisseur
GWA1706
Réf. Commerciale
Gewiss
système de bus KNX:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
modèle:
USB
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
largeur en nombre de modules:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Dispositifs de commande et de contrôle sans fil basés sur la technologie ZigBee qui offrent des solutions innovantes dans la rénovation des bâtiments, en minimisant les interventions sur les structures. ZigBee est un système sûr et fiable : les données échangées sont cryptées et chaque nœud du réseau assure systématiquement l'accessibilité entre tous les appareils (réseau maillé). Les dispositifs ZigBee enrichissent la gamme des solutions domotiques Gewiss et peuvent être gérés par une application, pour smartphone ou tablette, en utilisant la passerelle Smart Gateway.