Gewiss - INTERRUPTEUR CREPUSCOLAIRE 2-200LUX IP65 - GW27432


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - 20 mm
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 132 mm
largeur - 82 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
27 SURF.MOUNT.ENCLOS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564827554
Réf. Sonepar
00047005814
Réf. Fournisseur
GW27432
Marque
Gewiss
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
20 mm
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
132 mm
largeur:
82 mm
profondeur:
55 mm
diamètre:
20 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
connectable:
Oui
nombre d'entrées:
9
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique
Les Atouts de la gamme:
Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.