Gewiss - INTERRUPTEUR ROT.ETA.4P 16A M.NOE ATEX - GW70453

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - aluminium
modèle - interrupteur on/off
nombre de pôles - 4
pour Ex-Zone gaz - 2
pour poussière Ex-Zone - 22
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTER ROTATIF RT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564284531
Réf. Sonepar
00047428453
Réf. Fournisseur
GW70453
Marque
Gewiss
matériau du boîtier/corps:
aluminium
modèle:
interrupteur on/off
nombre de pôles:
4
pour Ex-Zone gaz:
2
pour poussière Ex-Zone:
22
indice de protection (IP):
IP65
classe d’explosion:
IIC
classe de protection:
II
couleur du boîtier/corps:
gris
mode de pose:
montage en saillie
hauteur:
166 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
135 mm
verrouillable:
Oui
verrouillage à cadenas:
Oui
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
400 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de connexion:
raccordement à vis
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
nombre de passe-câbles M20:
0
nombre de passe-câbles M25:
0
nombre de passe-câbles M32:
0
nombre de passe-câbles M40:
0
Les Atouts de la gamme:
Interrupteurs-sectionneurs disponibles en matériau isolant ou en métal, de 16 A à 160 A, pour commande (levier noir) ou pour coupure d’urgence (levier rouge sur plastron jaune). La série est complétée par les versions de tableau pour montage en face avant ou sur rail DIN de 16 A à 63 A. Toutes les versions peuvent être équipées de contacts auxiliaires. Les appareils garantissent un indice de protection exclusif jusqu'à IP66 / IP67 / IP69; ils ont été conçus pour réduire le temps de câblage, faciliter l'installation et permettre une sécurité et une robustesse maximales y compris dans les conditions d'utilisation les plus sévères.


