Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gewiss - INTERRUPTEUR ROT.ETA.4P 63A M.NOE ATEX - GW70458

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - INTERRUPTEUR ROT.ETA.4P 63A M.NOE ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • modèle - interrupteur on/off

  • nombre de pôles - 4

  • pour Ex-Zone gaz - 2

  • pour poussière Ex-Zone - 22

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564284586

Réf. Sonepar

00047428458

Réf. Fournisseur

GW70458

Réf. Commerciale

Gewiss

matériau du boîtier/corps:

aluminium

modèle:

interrupteur on/off

nombre de pôles:

4

pour Ex-Zone gaz:

2

pour poussière Ex-Zone:

22

indice de protection (IP):

IP65

classe d’explosion:

IIC

classe de protection:

II

couleur du boîtier/corps:

gris

mode de pose:

montage en saillie

hauteur:

166 mm

largeur:

140 mm

profondeur:

135 mm

verrouillable:

Oui

verrouillage à cadenas:

Oui

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

400 V

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de connexion:

raccordement à vis

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

nombre de passe-câbles M20:

0

nombre de passe-câbles M25:

0

nombre de passe-câbles M32:

0

nombre de passe-câbles M40:

0

INTERRUPTEUR ROTATIF - EN SAILLIE - COMMANDE - ATEX - BOÎTIER ALUMINIUM - POIGNÉE NO - 4P 63A IP65

Les Atouts de la gamme:

Interrupteurs-sectionneurs disponibles en matériau isolant ou en métal, de 16 A à 160 A, pour commande (levier noir) ou pour coupure d’urgence (levier rouge sur plastron jaune). La série est complétée par les versions de tableau pour montage en face avant ou sur rail DIN de 16 A à 63 A. Toutes les versions peuvent être équipées de contacts auxiliaires. Les appareils garantissent un indice de protection exclusif jusqu'à IP66 / IP67 / IP69; ils ont été conçus pour réduire le temps de câblage, faciliter l'installation et permettre une sécurité et une robustesse maximales y compris dans les conditions d'utilisation les plus sévères.