Gewiss - IRL 3321 B/16 TULIPE RAL 7035 L=2,4M - AS04672


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TUBES RIGIDES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3447640069351
Réf. Sonepar
00047006935
Réf. Fournisseur
AS04672
Réf. Commerciale
Gewiss
CONDUIT ISOLANT RIGIDE LISSE - IRL - 3321 - TULIPÉ - NF - LONGUEUR 2,4M - DIAMÈTRE 16MM - GRIS RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.