Gewiss - IRLB/63 2MT-TUBE RIG.TUL. MOYEN GRIS - DX27663

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - IRLB/63 2MT-TUBE RIG.TUL. MOYEN GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 63 mm

  • diamètre intérieur - 55 mm

  • couleur - gris

  • matériau - PVC

  • tenue à la flexion - rigide

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035440243

Réf. Sonepar

00047544023

Réf. Fournisseur

DX27663

Réf. Commerciale

Gewiss

diamètre externe:

63 mm

diamètre intérieur:

55 mm

couleur:

gris

matériau:

PVC

tenue à la flexion:

rigide

sans halogène:

Non

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Oui

montage encastré:

Non

montage apparent:

Oui

convient pour installation sur bois:

Oui

convient pour installation dans paroi creuse:

Oui

installation sur du béton:

Non

installation de machines et d'équipements:

Oui

installation en sous-sol (chape de béton):

Non

installation à l'extérieur:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

couche interne extrêmement glissante:

Non

avec indications en mètres:

Non

numéro RAL:

7035

résistant aux UV:

Non

classe de résistance à la compression selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1:

moyen (classe 3)

CONDUIT ISOLANT RIGIDE LISSE - IRL - 3321 - TULIPÉ - NF - LONGUEUR 2M - DIAMÈTRE 63MM - GRIS RAL7035