Gewiss - JEU 4 PATTES INOX FIX.COFFR SAIL. - GW46451

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - JEU 4 PATTES INOX FIX.COFFR SAIL.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 46451 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564029606

Réf. Sonepar

00047402960

Réf. Fournisseur

GW46451

Réf. Commerciale

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier inoxydable

largeur:

46451 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

JEU 4 PATTES DE FIXATION EN ACIER INOX POUR COFFRETS

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..