Gewiss - JEU DE CLÉ À TRIANGLE POUR TABLEAUX - GW46523


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fermeture - triangulaire
finition de poignée - clé
manette - Oui
verrouillage à cadenas - Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAMMES CEP,QP,QM,QX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564246928
Réf. Sonepar
00047424692
Réf. Fournisseur
GW46523
Réf. Commerciale
Gewiss
type de fermeture:
triangulaire
finition de poignée:
clé
manette:
Oui
verrouillage à cadenas:
Non
serrure à espagnolette (fermeture trois points):
Non
Les Atouts de la gamme:
La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..