Gewiss - JOINT CHAMBRE DE TIRAGE 550X550 - DX59951


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à une boîte d'encastrement - Non
adapté à une boîte centrale - Non
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011564130944
Réf. Sonepar
00047413094
Réf. Fournisseur
DX59951
Réf. Commerciale
Gewiss
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
adapté à une boîte d'encastrement:
Non
adapté à une boîte centrale:
Non
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
PLASTRON - POUR CHAMBRES DE TIRAGE 550X550X520
Les Atouts de la gamme:
La gamme des chambres de tirage PZ, disponible en 5 tailles, est idéale pour le tirage des câbles et l'inspection des installations électriques et de télécommunication enterrées. Les regards sont équipés d'opercules défonçables sur les 4 côtés pour les entrées/sorties des conduits et d’un fond prédécoupé qui permet de les superposer. L’utilisation du thermoplastique, des prédécoupes des entrées/soties et du fond et la possibilité de les empiler font de la série PZ une alternative efficace aux regards en béton classiques, garantissant à la fois une excellente résistance et des performances maintenues dans le temps.
Les Atouts de la gamme:
La gamme des chambres de tirage PZ, disponible en 5 tailles, est idéale pour le tirage des câbles et l'inspection des installations électriques et de télécommunication enterrées. Les regards sont équipés d'opercules défonçables sur les 4 côtés pour les entrées/sorties des conduits et d’un fond prédécoupé qui permet de les superposer. L’utilisation du thermoplastique, des prédécoupes des entrées/soties et du fond et la possibilité de les empiler font de la série PZ une alternative efficace aux regards en béton classiques, garantissant à la fois une excellente résistance et des performances maintenues dans le temps.