Gewiss - JOINT TORIQUE M25 - GW52455

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - JOINT TORIQUE M25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 26 mm

  • diamètre intérieur - 22 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564773042

Réf. Sonepar

00047003594

Réf. Fournisseur

GW52455

Réf. Commerciale

Gewiss

diamètre externe:

26 mm

diamètre intérieur:

22 mm

épaisseur:

2 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

caoutchouc nitrile NBR

exécution bague:

massif

adapté à la dimension du filetage métrique:

25

avec rondelle:

Non

JOINT TORIQUE - POUR BOUCHON OBTURATEUR - PAS M25

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..