Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - JOINT TORIQUE M32 - GW52456

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - JOINT TORIQUE M32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 33 mm

  • diamètre intérieur - 29 mm

  • épaisseur - 2 mm

  • nombre de traversées - 1

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011564915589

Réf. Sonepar

00047003595

Réf. Fournisseur

GW52456

Marque

Gewiss

diamètre externe:

33 mm

diamètre intérieur:

29 mm

épaisseur:

2 mm

nombre de traversées:

1

matériau:

plastique

qualité du matériau:

caoutchouc nitrile NBR

exécution bague:

massif

adapté à la dimension du filetage métrique:

32

avec rondelle:

Non

JOINT TORIQUE - POUR BOUCHON OBTURATEUR - PAS M32

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..