Gewiss - JOINT TORIQUE PG16 - GW52445


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 21 mm
diamètre intérieur - 18 mm
épaisseur - 1.5 mm
nombre de traversées - 1
matériau - plastique
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLE GLANDS+ACCESS.
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564915381
Réf. Sonepar
00047003585
Réf. Fournisseur
GW52445
Réf. Commerciale
Gewiss
diamètre externe:
21 mm
diamètre intérieur:
18 mm
épaisseur:
1.5 mm
nombre de traversées:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
caoutchouc nitrile NBR
exécution bague:
massif
convient à la dimension du filetage PG:
16
avec rondelle:
Non
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..