Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gewiss - KIT 4 VIS POUR CHAMB. DE TIRAGE 200X200- - DX59450

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - KIT 4 VIS POUR CHAMB. DE TIRAGE 200X200-

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à une boîte d'encastrement - Non

  • adapté à une boîte centrale - Non

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011564130951

Réf. Sonepar

00047413095

Réf. Fournisseur

DX59450

Marque

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à une boîte d'encastrement:

Non

adapté à une boîte centrale:

Non

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

KIT DE 4 VIS AUTO-TARAUDEUSES EN ACIER INOX - POUR CHAMBRES DE TIRAGE 300X300X300

Les Atouts de la gamme:

La gamme des chambres de tirage PZ, disponible en 5 tailles, est idéale pour le tirage des câbles et l'inspection des installations électriques et de télécommunication enterrées. Les regards sont équipés d'opercules défonçables sur les 4 côtés pour les entrées/sorties des conduits et d’un fond prédécoupé qui permet de les superposer. L’utilisation du thermoplastique, des prédécoupes des entrées/soties et du fond et la possibilité de les empiler font de la série PZ une alternative efficace aux regards en béton classiques, garantissant à la fois une excellente résistance et des performances maintenues dans le temps.