Gewiss - KIT 8 METAL ZINC-PLATED H90 RINGS - GW38477

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - KIT 8 METAL ZINC-PLATED H90 RINGS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • hauteur - 90 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8034035013188

Réf. Sonepar

00047501318

Réf. Fournisseur

GW38477

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle:

autre

matériau:

métal

hauteur:

90 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

KIT 8 METAL RINGS - 19'' FLOOR RACK CABINETS - H 90MM - ZINC-PLATED

Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.