Gewiss - KIT ACCOUPLEMENT ST.FRA. - GW40546

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - KIT ACCOUPLEMENT ST.FRA.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à une boîte d'encastrement - Oui

  • adapté à une boîte centrale - Non

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564081871

Réf. Sonepar

00047408187

Réf. Fournisseur

GW40546

Réf. Commerciale

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à une boîte d'encastrement:

Oui

adapté à une boîte centrale:

Non

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

COFFRET STANDARD FRANCAIS KIT D'ASSEMBLAGE

Les Atouts de la gamme:

Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.