Gewiss - KIT ECLAIR. DE SEC. P 230V QMC125/200 - GW68752

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - KIT ECLAIR. DE SEC. P 230V QMC125/200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564126817

Réf. Sonepar

00047412681

Réf. Fournisseur

GW68752

Réf. Commerciale

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

QMC125-200 - KIT D'ECLAIRAGE - SECOURS - P - FSD 11W 230V 50/60HZ 2G7

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..