Gewiss - KIT SUPPORT POTEAU GR6 F&E - GW46555

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - KIT SUPPORT POTEAU GR6 F&E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - autre

  • largeur - 585 mm

  • hauteur - 800 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564285989

Réf. Sonepar

00047428598

Réf. Fournisseur

GW46555

Réf. Commerciale

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

autre

largeur:

585 mm

hauteur:

800 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

KIT SUPPORT POTEAU POUR COFFRETS 46QP - 585X800

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..