Gewiss - KNX CABLE 1X2X0,8MM LSZH CCA CLASS - GW90584


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.8 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
catégorie - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CHORUSMART KNX BUS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8034035434761
Réf. Sonepar
00047503072
Réf. Fournisseur
GW90584
Réf. Commerciale
Gewiss
section nominale du conducteur:
0.8 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
2
catégorie:
autre
couleur de gaine:
vert
surface du conducteur:
autre
diamètre du conducteur:
5.2 mm
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur câblage:
autre
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Cca
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
diamètre externe approx.:
8 mm
classe de séparation selon EN 50174-2:
C