Gewiss - KNX DIMMER ACTUATOR LED CCD - GW90765

GEWISS FRANCE SAS
CopieCopie
Gewiss - KNX DIMMER ACTUATOR LED CCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de sorties - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564805422

Réf. Sonepar

00047005516

Réf. Fournisseur

GW90765

Réf. Commerciale

Gewiss

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de sorties:

4

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance supplémentaire utilisable:

Non

type de charge:

universel et LED

courant de commande max.:

700 mA

tension:

12...48 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

compatible avec Casambi:

Non

ACTIONNEUR VARIATEUR POUR LED - KNX - 12-48 Vcc - CVD - 4 CANAUX - 4 MODULES DIN

Les Atouts de la gamme:

Système BUS à protocole KNX: la solution idéale pour habitations et immeubles. Un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090 pour la transmission et la gestion des données dans l'automatisation des immeubles. Le bus KNX est une solution ouverte qui offre donc une garantie importante de compatibilité entre les produits de différents fabricants. De plus, il est synonyme de fiabilité, flexibilité et temps d'installation réduits.